JUEGO AVELLANADORES CONICOS ADV, DIN335 FRM C 90 G RECTIFICADO CBN 6,3-25,0 MM
Juego avellanadores cónicos Advanced DIN335 frm C 90 grados rectificado CBN
Ver información técnicaReferencias
Exact:50213
Rubix:799298115000
fabricante:50213
EAN:4026558502137
Detalles de producto : JUEGO AVELLANADORES CONICOS ADV, DIN335 FRM C 90 G RECTIFICADO CBN 6,3-25,0 MM
Juego de avellanadores cónicos y desbarbadores "Advanced" , 90°
Características: similar a DIN 335-C. Proceso de destalonado innovador y novedoso. Geometría optimizada de arranque de viruta, lo que alarga su vida útil hasta un 25 % si la superficie es pulida o, si tiene un recubrimiento TiAIN, hasta un 40%. Con ranuras receptoras de viruta rectas en forma de U y secciones transversales de evacuación de virutas rectificadas de una pieza. Provisto además de ángulo de ataque y de incidencia para los materiales más usuales. Suministro en caja de plástico robusta y de alta calidad con función de enderezamiento automático de los avellanadores al abrir.
Aplicación: adecuado para trabajos de avellanado, embutido y desbarbado universales, sin vibraciones ni rebabas, en una sola pasada, para tornillos avellanados conforme a DIN 963, DIN 964, DIN 965 y DIN 966. ¡Rogamos tenga en cuenta la gran gama de avellanados!
Las excelentes propiedades de corte y la salida sin problemas de las virutas resultan del talón cónico en la camisa y el ángulo de ataque. El avellanador consigue los mejores resultados con un avance grande y una velocidad de corte pequeña.
Nota: es imprescindible utilizar suficiente alimentación de refrigerante en las versiones sin recubrimiento.
Características: similar a DIN 335-C. Proceso de destalonado innovador y novedoso. Geometría optimizada de arranque de viruta, lo que alarga su vida útil hasta un 25 % si la superficie es pulida o, si tiene un recubrimiento TiAIN, hasta un 40%. Con ranuras receptoras de viruta rectas en forma de U y secciones transversales de evacuación de virutas rectificadas de una pieza. Provisto además de ángulo de ataque y de incidencia para los materiales más usuales. Suministro en caja de plástico robusta y de alta calidad con función de enderezamiento automático de los avellanadores al abrir.
Aplicación: adecuado para trabajos de avellanado, embutido y desbarbado universales, sin vibraciones ni rebabas, en una sola pasada, para tornillos avellanados conforme a DIN 963, DIN 964, DIN 965 y DIN 966. ¡Rogamos tenga en cuenta la gran gama de avellanados!
Las excelentes propiedades de corte y la salida sin problemas de las virutas resultan del talón cónico en la camisa y el ángulo de ataque. El avellanador consigue los mejores resultados con un avance grande y una velocidad de corte pequeña.
Nota: es imprescindible utilizar suficiente alimentación de refrigerante en las versiones sin recubrimiento.
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,03 € Sin IVA
/ unidad
199,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días