JSX21U-SF402F-5WN

JSXU, Válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:JSX21U-SF402F-5WN
Rubix:799241632000
fabricante:JSX21U-SF402F-5WN
brand logo
Resumen técnico
Tipojsxu, válvula solenoide de 2 puertos operada directamente
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : JSX21U-SF402F-5WN


Válvula solenoide de 2 vías de operación directa/pilotada Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 2200 l/min (agua) Diámetro del orificio: 1.6 a 50 mm Tamaño de puerto: 1/8" a 2" Material del cuerpo: acero inoxidable, latón, bronce y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.

Cualidades

Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 35 l/min (agua) Diámetro del orificio: 2.4 a 7.1 mm Tamaño de puerto: 1/8" a 3/8" Material del cuerpo: acero inoxidable y latón Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.

Información técnica


Atributos
Tipojsxu, válvula solenoide de 2 puertos operada directamente
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,66 Sin IVA
/ unidad
102,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días