JSX31-SN503F-5DS
JSX, electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JSX31-SN503F-5DS
Rubix:799245313000
fabricante:JSX31-SN503F-5DS
Documentos
Detalles de producto : JSX31-SN503F-5DS
Electroválvula 2 vías de accionamiento directo/pilotadaFluido aplicable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 2200 l/min (agua)Diámetro del orificio : 1.6 a 50 mmTamaño del orificio : 1/8" a 2 "Material del cuerpo : acero inoxidable, latón, bronce y aluminioMaterial de la bobina : acero inoxidableGrado de protección : IP67.
Cualidades
Fluido admitido : aire, agua, aceite Caudal hasta 25 l/min (agua) Diámetro del orificio : 1,6 a 7,1 mm Tamaño del orificio : 1/8" a 3/8 " Material del cuerpo : acero inoxidable, latón y aluminio Material de la bobina : acero inoxidable Grado de protección : IP67.
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula 2/2 de accionamiento directo serie jsx2 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,84 € Sin IVA
/ unidad
92,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días