VXD233EAAXB

VXD, monobloque, pilotada, electroválvula de 2 puertos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VXD233EAAXB
Rubix:799238592000
fabricante:VXD233EAAXB
brand logo
Resumen técnico
Tipovxd, single unit, pilot operated, 2 port solenoid valve
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VXD233EAAXB


Nuestra nueva electroválvula pilotada de 2 orificios, la serie VXD, es un 7 % más pequeña que los modelos convencionales anteriores, al tiempo que ofrece importantes ventajas a los clientes. La nueva serie VXD forma parte de nuestro compromiso por desarrollar nuevas innovaciones que permitan a los clientes ahorrar energía; no solo es más compacta, sino que también consume menos energía. Ideal para aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite a alta temperatura, desde estaciones de lavado hasta las líneas de aceite en las industrias de transformación, la serie VXD está disponible en una amplia gama de materiales - aluminio, resina, latón y acero inoxidable - y ofrece opciones resistentes al ozono de baja concentración y sin aceite. También se pueden lograr ahorros de mano de obra, ya que la versión neumática con cuerpo de resina ofrece una opción de montaje integrado de un solo toque. Otras características incluyen un tope de goma que reduce los niveles de ruido de funcionamiento de la válvula y, gracias a una construcción especial, se ha prolongado su vida útil. Además presenta una mejor respuesta al cierre cuando se utiliza con fluidos de alta viscosidad como el aceite.

Información técnica


Atributos
Tipovxd, single unit, pilot operated, 2 port solenoid valve
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,68 Sin IVA
/ unidad
86,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días