Referencias
MAPA:34300320
Rubix:798258373000
fabricante:34300320
EAN:3245423003109

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 JERSETTE 300
Máxima comodidad para trabajo de largo duración en entornos agresivos. Libertad de movimiento, debido a la forma anatómica y la excelente comodidad del soporte textil sin costuras. Buena resistencia al desgaro. Buena resistencia frente a muchos ácidos diluidos y bases. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Cualidades
Excellent dexterity thanks to the flexibility of natural latex. Resistant to many diluted acids and detergents. Comfort of cotton flocking. Good thermal insulation.
Aplicaciones
Industria aeronáutica, construcción y administraciones públicas en servicios de limpieza.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
| Valor de protección química | kpt |
| Material Principal | látex |
| ESD | no |
| Embalaje | 5 |
| Color | negro |
| Grosor | 1.15 mm |
| Material | látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,44 € Sin IVA
/ unidad
5,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
