JCDQA25-10

JC(D)Q, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:JCDQA25-10
Rubix:799236256000
fabricante:JCDQA25-10
brand logo
Resumen técnico
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JCDQA25-10


Double acting, single rod, compact cylinder. Lightweight 25 g (ø12 stroke 5). Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 50 mm. Bumper cushion. Auto switches can be mounted on 4 surfaces.

Cualidades

Double acting, single rod, compact cylinder. Lightweight 25 g (ø12 stroke 5). Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 50 mm. Bumper cushion. Auto switches can be mounted on 4 surfaces.

Información técnica


Atributos
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,25 Sin IVA
/ unidad
45,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días