Referencias

SMC:JCDQ12-5
Rubix:799247480000
fabricante:JCDQ12-5
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDQ12-5


Cilindro compacto de doble efecto y varilla simple.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple.
•Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras hasta 50 mm.
•Amortiguación de tope.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Imán: D (Integrado)
Montaje: Agujero pasante (Estándar)
Diámetro: 12 mm
Tipo de rosca del puerto: Rosca M
Carrera: 5 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5 m (O ninguno en caso de no llevar interruptor)
Cantidad: 2 uds. (O ninguno en caso de no llevar interruptor)

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
21,87 € Sin IVA
/ unidad
26,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días