BOTA T-45 1938 GP META S3+SRC+HRO+M+CI+HI

JALAS ZAPATO DE SEGURIDAD 1938 GP METATARSIANO ESD HG S3

Ver información técnica

Referencias

Jalas:1938-45
Rubix:799174246000
EAN:6408487536526
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
EU Talla del zapato45
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-45 1938 GP META S3+SRC+HRO+M+CI+HI


Una nueva bota alta con protección integrada contra impactos en el mediopié, mediante XRD® M-Guard. Se trata de un material de alta tecnología que en condiciones normales es blando y flexible, pero que al sufrir un impacto se endurece y absorbe hasta el 90% de la energía. Si necesita protección adicional en entornos exigentes, esto es una herramienta importante para reducir el riesgo de lesión en el mediopié. Los zapatos tienen un ajuste más amplio y cómodo, puntera de seguridad y plantilla resistente a la perforación.

Cualidades

ProNose toe reinforcement, Easy clean upper, Metatarsal protection with integrated PORON® XRD®, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Bellows tongue, Padded boot shaft, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Ankle support, Pull loops, ESD, Antistatic/ATEX, Water repellent leather, Heat insulating, Shock absorbing, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Información técnica


Atributos
Colornegro
EU Talla del zapato45
Material Principalcuero
Impermeablesi
Tipo de suelassuela exterior de goma
Protección metatarsianasi
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Materialcuero recubierto de pu
142,35 € Sin IVA
/ unidad
172,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

45

Tipo de suelas