Referencias
Base Protection:CA-B1209-0WB 40
Rubix:799201878000
fabricante:CA-B1209-0WB 40
EAN:8050262509768

Detalles de producto : BOTA T-40 B1209B I-ROBOX BLUE TOP S3 ESD SRC
S3 ESD SRC ROD: microfibra hidrófuga y tejido técnico LINDER: SmellStop TOE CAP: SlimCap INSERT: Fresh'n Flex FEET: AirTech + Tpu-Skin® antifatiga Size range: 35-48
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 40 |
| Material Principal | textil |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,65 € Sin IVA
/ unidad
91,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40
