Referencias
Base Protection:CA-B0505-BWA 39
Rubix:799005803000
fabricante:CA-B0505-BWA 39
EAN:8032790806601

Detalles de producto : ZAPATO T-39 B0505A OSMIO SB SRC
SB E A FO SRC MATERIAL EXTERIOR: Mikrofaser FORRO: SmellStop – neutralizador de olores y antibacteriano PUNTERA: Stahl SUELA: AirTech para la prevención de la fatiga
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
| Material Principal | microfibra |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | sb |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | ponerse |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,51 € Sin IVA
/ unidad
62,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39
