ZAPATO T-48 78226 BLACK/ORANGE, OSLO SOFT TOE
Zapato OSLO SOFT TOE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Helly Hansen:78226_992-48
Rubix:798906077000
fabricante:78226_992-48
EAN:7040055117905







Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | poliuretano |
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-48 78226 BLACK/ORANGE, OSLO SOFT TOE
El zapato de puntera blanda Oslo ofrece el aspecto y la comodidad de una zapatilla deportiva, pero cuenta con una suela ESD con un agarre homologado. Es el modelo ideal si buscas un calzado de trabajo ligero, estiloso y seguro.
Cualidades
•Upper:Softshell Mesh|•Lightweight construction|•Breathable upper|•Outsole:Rubber outsole|•PU footbed|•Midsole:EVA Midsole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | poliuretano |
| ESD | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,00 € Sin IVA
/ unidad
119,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días