Referencias
Base Protection:CA-B1704-0WD 36
Rubix:799201852000
fabricante:CA-B1704-0WD 36
EAN:8050503220438

Detalles de producto : ZAPATO T-36 B1704D NEW YORK S1PS ESD FO SC LG SR
- S1PS ESD SC LG FO SR
- UGG: Tejido técnico
- FORRO: SmellStop antiolor y antibacteriano
- PLANTILLA: Fresh'n Flex Plus Super Light antiperforación
- Puntera: SlimCap
- SUELA: AirTech antifatiga + Tpu-Skin
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | azul |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,83 € Sin IVA
/ unidad
86,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36
