Referencias
Jalas:1645-37
Rubix:798936438000
EAN:6408487517242

Detalles de producto : ZAPATO T-37 1645 E-SPORT S1P <<DESCATALOGADO>>
Zapato de seguridad S1P ligero, cómodo y atractivo. Puntera de seguridad de aluminio JALAS. Exterior: cuero recubierto de PU, serraje, Interior: poliéster, poliamida. Norma: EN ISO 20345:2011.
Cualidades
Breathable mesh, Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Aplicaciones
Industries, logistics, maintenance.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
37