Referencias

Detalles de producto : ZAPATO T-35 JACKSON ESD S3S CI FO SR
Calzado de seguridad bajo altamente resistente a la abrasión con corte en Putek Plus. Puntera de refuerzo en poliuretano en la parte delantera del calzado.
Suela de PU compacto y suela antideslizante, antiaceite, antiabrasión y antiestática.
Zapatos de trabajo totalmente sin metal con sistema antiperforación Save & Flex Plus para una protección del 100 % de la planta del pie y puntera Airtoe composite que pesa solo 50 g aproximadamente.
Calzado de trabajo con especial protección de la suela contra el frío (A temp. ≤ 10 °C.).
El bienestar y la salud del pie están garantizados por el forro de túnel de aire ultra transpirable WingTex y por la plantilla lavable New ErgoDry, que además es transpirable, antideslizante, antiabrasiva, antibacteriana y antiestática.
Zapatos de seguridad para hombre y para mujer ideales en ambientes fríos y húmedos, adecuados para: electricistas, carpinteros, artesanos en general, almacenistas, sector automoción, industria mecánica, transporte y logística, papeleras.
Información técnica
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
- Entrega estimada (15) días