Referencias
Jalas:1568-42
Rubix:798664970000
EAN:6408487442407



Detalles de producto : ZAPATO T-42 1568 PITSTOP S3+SRC+CI+HRO
Chaussure de sécurité. Résistance électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Ajustement pour chaussure orthopédique conformément à la norme allemande BGR 191. La chaussure est testée avec les semelles orthopédiques ajustées conformément à la norme EN ISO 20345. CI: Isolation contre le froid Absorption d'énergie au niveau du talon (testée à 20 Joules). HRO: Composant de la semelle extérieure résistant à la chaleur testé à 300 °C. P: Semelle extérieure résistante à la pénétration. S1: Chaussure en cuir et autres matériaux excluant les chaussures tout-caoutchouc ou tout-polymère + arrière fermé + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Chaussure avec protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN (avec semelle résistante aux huiles). SR Antidérapante sur sol céramique avec solution de laurylsulfate de sodium. SRB: Antidérapante sur sol céramique avec glycérol. SRC: SRA + SRB. WRU: Partie supérieure résistante à l'eau.Ajustement ample. Double zone d'absorption. Hydrofuge. Languette à soufflet. Propriétés antistatiques. Renfort orteils ProNose. Semelle extérieure résistante à la chaleur. Semelle extérieure résistante aux huiles. Semelle interne respirante.
Cualidades
Excelente ajuste. Excelente absorción de impactos. Excelente adherencia. Nivel de protección más elevado. Muy cómodo
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,73 € Sin IVA
/ unidad
159,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días