Referencias
U-Power:UF20166 41
Rubix:798629497000
fabricante:0UF20166 41
EAN:8033546322024

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 AYRTON S1P SRC
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Flat Out line, with in soft suede leather upper with ultra-light anti-abrasion and breathable Nylon inserts, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PUTR GRIP sole, S1P SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,64 € Sin IVA
/ unidad
107,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41