Referencias
Jalas:3520-42
Rubix:798904539000
EAN:6408487431166



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-42 3520 WHITE S2+SRC
Calzado de seguridad S2 SRC con alto nivel de protección, agarre excelente, extra cómodo y excelente absorción de impactos. Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas. ESD.
Cualidades
Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Water repellent
Aplicaciones
Laboratory work, Paint spraying work
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,94 € Sin IVA
/ unidad
148,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42