2329239 7 RB-6,3 - ADAPTADOR 1/4p HEXAGON, 10 MM PARA 7 R / 7 UR
Adaptador - 7 RB
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7 RB-6,3
Rubix:798178360000
fabricante:2329239
EAN:4010886894972


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 20.5 mm |
| Diámetro | 6.3 mm |
Detalles de producto : 2329239 7 RB-6,3 - ADAPTADOR 1/4p HEXAGON, 10 MM PARA 7 R / 7 UR
El porta-puntas enchufable convierte una llave de carraca de anillo en una carraca para puntas, ajuste seguro en la carraca de anillo mediante retención por bola, con soporte magnético, fosfatado de manganeso
El portapuntas de inserción convierte una llave de carraca de anillo en una carraca para puntas, asiento seguro en la carraca de anillo mediante bloqueo de bolas, con soporte magnético, fosfatado de manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 20.5 mm |
| Diámetro | 6.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,23 € Sin IVA
/ unidad
13,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días