Referencias
Festo:FRC-3/4-D-MAXI-KC
Rubix:798197839000
fabricante:185825
EAN:4052568145835

Documentos
Detalles de producto : FRC-3/4-D-MAXI-KC
Combinación de unidad de servicio FRC-3/4-D-MAXI-KC constituida por válvula manual de encendido/apagado, regulador con filtro, módulo distribuidor con presostato pero sin zócalo, y lubricador con soportes de montaje. Con drenaje de condensados manual y protector metálico de vaso. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con cierre, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4236 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 7800 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1021,05 € Sin IVA
/ unidad
1235,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días