Referencias
SMC:IZS42-820CP-06B
Rubix:799241663000
fabricante:IZS42-820CP-06B

Documentos
Detalles de producto : IZS42-820CP-06B
Nos complace presentar un trío de nuevos ionizadores de nuestra serie IZS, que responden a la demanda de los clientes de soluciones de neutralización de cargas estáticas más rápidas y eficientes. Los tres modelos incorporan descarga iónica de tipo AC, y el modelo más básico es capaz de desionizar en solo 3,2 segundos a 1.000 mm con una sencilla función ON/OFF. El modelo de alta velocidad elimina rápidamente la electricidad estática con su sensor de realimentación, y sus modos de funcionamiento seleccionables de ahorro de energía o de neutralización continua también lo hacen flexible. Como alternativa, el modelo de tipo AC doble reduce tanto la amplitud de potencial a 25 V o menos como la cantidad de iones suministrados a la pieza, permitiendo una instalación próxima en la industria de dispositivos electrónicos y semiconductores. Esta serie incorpora dos sensores de autobalance, uno dentro del cuerpo del ionizador como estándar y un sensor externo opcional de alta precisión. Un control remoto inalámbrico permite a los operarios ajustar y configurar hasta 16 ionizadores a distancia desde 5 m, así como un cableado serie fácil y rápido gracias a los conectores de cable de enlace, uniendo hasta ocho unidades. Los ionizadores IZS son adecuados para diversas aplicaciones dentro de una gama de industrias, como la fabricación de botellas PET, alimentadores de piezas, moldeado de resinas y caucho, envasado de alimentos y bebidas, fabricación de películas y papel y transferencias de obleas, ofreciendo procesos de fabricación más seguros, reduciendo los errores de producción y los costes derivados de la no calidad.
Cualidades
IZS40: tipo básico (AC, DC) / IZS41: alta velocidad (AC, AC con detección, DC) / IZS42: tipo AC doble. Controlador integrado en la barra. Sensor de autobalance, sensor de realimentación. Control remoto inalámbrico. Cableado de transición para conexión en serie de ionizadores. Visualización y alarmas de aviso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.236 '' |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Material | silicio monocristalino (emitter);abs (cubierta del ionizador);pbt (cartucho del emitter) |
| Tasa de flujo volumétrico | 8.6 l/min |
| Tamaño de diseño | 42 |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2183,96 € Sin IVA
/ unidad
2642,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días