PRA-DA-050-0200-0-2-1-1-3-1-BAS [R480147985]

ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480147985
Rubix:799186097000
EAN:3666750041402
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipor480147985

Detalles de producto : PRA-DA-050-0200-0-2-1-1-3-1-BAS [R480147985]


Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipor480147985
241,19 € Sin IVA
/ unidad
291,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días