Referencias
FAL calzados:IR10-43
Rubix:798735038000
fabricante:257005-43

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-43 IR10 S3S+CI+SC+SR+FO+LG [EX-TAJO]
Zapato de piel hidrofugada con puntera no metálica Vincap y plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano biodensidad con nivel de deslizamiento SRC. Normativa: EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Material | piel grabada |
| Tipo de suelas | doble densidad de poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,25 € Sin IVA
/ unidad
35,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
43
