BOTA T-47 B0979A OREN TOP S3 SRC

Zapatos altos Oren B0979 - Negro/Verde

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B0979-0WA 47
Rubix:799036059000
fabricante:CA-B0979-0WA 47
EAN:8050262507917
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato47
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-47 B0979A OREN TOP S3 SRC


La marca Base Protection presenta estos zapatos de seguridad mixtos, que combinan rendimiento y confort para responder a las necesidades de los profesionales que trabajan en diversos sectores industriales como la automoción, la agroalimentación, la farmacia, las energías renovables, el transporte, la defensa, la química, la metalurgia, la distribución, la logística y la construcción.


Características Estos zapatos altos Oren B0979 presentan una parte superior de tejido técnico hidrófugo, un forro SmellStop 100% antibacteriano, una entresuela antiperforación Fresh'N Flex no metálica, una puntera de seguridad SlimCap no metálica y una suela de PU Air Tech de una sola densidad.





Especificaciones - Tallas disponibles: 36 a 48 - Color: negro - Absorción de energía en el talón: 35 julios - Altura total del zapato: Mod.







A, H 120 mm - Peso del zapato: 510 g (talla 42) - Puntera resistente: 200 julios Normas - EN ISO 20345 : 2011 Información sobre la marca Base Protection es un proveedor líder de soluciones de protección personal que ofrece productos de alta calidad para garantizar la seguridad de los profesionales de diversos sectores industriales. Con una experiencia reconocida y un compromiso con la innovación, Base Protection se compromete a proporcionar productos fiables y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Cualidades

- Protección extra gracias a la puntera de seguridad no metálica SlimCap y a la entresuela antiperforación Fresh'N Flex.
- Confort óptimo gracias al forro antibacteriano SmellStop y a la suela de PU monodensidad Air Tech.

- Adaptables a diversos sectores industriales - Resistentes al deslizamiento, a la electricidad y a los impactos.

Aplicaciones

Estos zapatos son ideales para los profesionales de los sectores de la mecánica, el acabado de edificios, la industria ligera, los servicios, la artesanía, la automoción y las líneas automáticas, ya que ofrecen una protección y un confort inigualables.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato47
Cañaalta
Colornegro
Material Principaltextil
ESDsi
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
64,43 € Sin IVA
/ unidad
77,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

47