Referencias
Honeywell:6243851-40/7
Rubix:798438259000
fabricante:6243851-40/7
EAN:3603836039137

Detalles de producto : 6243851 T-40 ASCENDER MID
Zapato de montaje no magnético. Parte superior de cuero y textil repelente al agua con refuerzo en el antepié y el talón. Polainas impermeabilizantes. Puntera de seguridad 200 Joules Athletic no metálica, ultraligera (50 % más ligera que el acero). Separador antiperforación no metálico, aislamiento térmico e inalterable. Suela de PU/TPU: Absorción de impactos, estabilidad y flexibilidad. EN20345: 2011 S3 CI SRC estándar.
Cualidades
Sistema de lazada rápida<< lace pocket >> para mayor seguridad.
Aplicaciones
Industrias del papel.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,31 € Sin IVA
/ unidad
98,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40
