El presostato IS10 de SMC es un 16% más ligero y un 11% más pequeño que el IS1000. El IS10 cumple con RoHS y tiene la marca CE. El rango de presión establecido es de 0,1 a 0,4 MPa (opcional de 0,1 a 0,6 MPa). También están disponibles el IS10M (presostato con espaciador) y el IS10E (presostato con adaptador de tubería).
IS10, Presostato, Tipo Reed