D-A73H

Interruptor de láminas A64

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:D-A73H
Rubix:752104819043
fabricante:D-A73H
EAN:3618035638494
brand logo
Resumen técnico
Tipointerruptor automático reed
Tensión, mín.24 V
Tensión, máx.100 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : D-A73H


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y con detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
-Entrada eléctrica: Ojal.
-Carga de aplicación: Circuito IC/Relé/PLC.
-Tensión de alimentación: 100, 200VAC/100V DC.
-Corriente de carga: 5 a 50mA.
-Serie de actuadores aplicables: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Modelo: A73H (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Longitud del cable: 0,5 m

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Tipointerruptor automático reed
Tensión, mín.24 V
Tensión, máx.100 V
Longitud de cable3 m
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,50 Sin IVA
/ unidad
24,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días