INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 1 7,00 MM

Inserto de cambio rápido ES 1

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:33510022, 9346400022
Rubix:799282168000
fabricante:4317784718257
EAN:4317784718257
brand logo

Resumen técnico

Tipoinserto de cambio rapido es 1 7,00 mm

Detalles de producto : INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 1 7,00 MM


Inserto de cambio rápido para portaherramientas de cambio rápido para roscar, tipo FES 1

Características: Con acoplamiento de seguridad incorporado, con par de giro limitado.

Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.

Información técnica


Atributos
Tipoinserto de cambio rapido es 1 7,00 mm
52,10 Sin IVA
/ unidad
63,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días