Referencias
RHP:1145-40
Rubix:631145400011
fabricante:1145-40 R
EAN:00747023042043
Documentos
Detalles de producto : 1145-40
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 730 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,65 € Sin IVA
/ unidad
49,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

