Referencias
RHP:1145-45CG
Rubix:620900940011
fabricante:1145-45CG R
EAN:00747023042067

Documentos
Detalles de producto : 1145-45CG
Self Lube Bearing Insert with Relubrication Facility. A wide inner ring bearing with a parallel outer ring surface, setscrew lock and a snap ring on one side of the outer ring.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1050 g |
|---|---|
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Material | high-quality hardened steel (bearing steel) |
| Junta | dos sellos de goma |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 49.23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,75 € Sin IVA
/ unidad
54,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días