Otro tipo de rodamiento autoalineable SNR 6203SEE, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 12 mm
Insert bearing for self-aligning bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6203SEE
Rubix:006203045106
EAN:3413520122560





Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6203 S EE
Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, spherical outside diameter, friction seals on both sides
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días