AEROSOL 750 ML IN-1 INSECTICIDA P/CUCARACHAS Y HORMIGAS <<DESCATALOGADO>>

Insecticidas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:863359
Rubix:798943325000
EAN:3660338179365
Insecticides Packaging Aerosol crawling insect
Resumen técnico
Capacidad0.75 l
Tipoinsectos reptantes
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEROSOL 750 ML IN-1 INSECTICIDA P/CUCARACHAS Y HORMIGAS <<DESCATALOGADO>>


Gama de insecticidas en aerosol que le permiten combatir eficazmente todo tipo de insectos:
Reptantes (cucarachas... ): acción rápida y prolongada. Posibilidad de aplicación en las zonas frecuentadas habitualmente por dichos insectos (zócalos, suelos, etc...).
Voladores (moscas, mosquitos... ): perfumado, acción rápida y prolongada.
Avispas y avispones: aerosol de gran caudal para uso en exteriores, con 4 m de alcance para destruir los nidos de difícil acceso con total seguridad. Efecto letal intenso e inmediato con buena eliminación (combinando efecto de choque y mortalidad).
Capacidad: 1 l.

Información técnica


Atributos
Capacidad0.75 l
Tipoinsectos reptantes
Embalajeaerosol
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Tipo

Seleccione variantes (3)