Referencias
Facom:MOD.NS2
Rubix:798500852000
EAN:3148517320925

Detalles de producto : MODULO VASOS IMPACTO 1/2 MOD.NS2
• Incluye: - NS.A 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32: Vasos impacto 1/2" cortos. - NS.236A y NS.237A: Vasos impacto 1/2" portapuntas. - Puntas impacto: ENH.3 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 ; ENP.2 2 - 3 - 4 ; NEX.A 30 - 40 - 45 - 50 - 55. - Bandeja termoformada: PL.623. Peso: 985 g.
MODULO VASOS 1/2 IMPACT
Cualidades
1/2" NS2 impact sockets module
Contains: NS.A 13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
30
32: Impact sockets 1/2" short. NS.236A et NS.237A: 1/2" impact socket holder. Impact bits: ENH.3 6
7
8
10
12
14 , ENP.2 2
3
4 , NEX.A 30
40
45
50
55. Thermoformed tray: Pl.623. Weight: 985 g
Contains: NS.A 13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
30
32: Impact sockets 1/2" short. NS.236A et NS.237A: 1/2" impact socket holder. Impact bits: ENH.3 6
7
8
10
12
14 , ENP.2 2
3
4 , NEX.A 30
40
45
50
55. Thermoformed tray: Pl.623. Weight: 985 g
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2907 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 430x195x55 mm |
| Peso con embalaje | 2834 g |
| Número de elementos | 15 |
| Material | thermoformed tray |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,08 € Sin IVA
/ unidad
504,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
