6223620 TX K 19 E18 - VASO DE IMPACTO 1/2p E18
Impact wrench socket 1/2" TX - TX K 19
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX K 19 E18
Rubix:798178380000
fabricante:6223620
EAN:4010886622360

Detalles de producto : 6223620 TX K 19 E18 - VASO DE IMPACTO 1/2p E18
Impact socket 1/2" TX E18 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 87 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,24 € Sin IVA
/ unidad
14,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
