ABRAZADERA 100/120 12 DE BANDA W4 ACERO INOXIDABLE
Abrazadera 100 % acero inoxidable w4
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:734643
Rubix:798964264000
EAN:3660338013560



Documentos
Detalles de producto : ABRAZADERA 100/120 12 DE BANDA W4 ACERO INOXIDABLE
Tolerancia dimensional absoluta gracias al perfecto equilibrio entre la cubierta-banda y el tornillo
Material: banda y tornillo de acero inoxidable 304
Utilización: Industria general, entornos mecánicos Norma: DIN 3017.1
Material: banda y tornillo de acero inoxidable 304
Utilización: Industria general, entornos mecánicos Norma: DIN 3017.1
Información técnica
Atributos
| Tipo | banda sólida |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 100 mm |
| Cantidad de paquetes | paquete |
| Rango de sujeción, máximo | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | w4 acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
264,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días