IBG10F-12

IBG, Impact Blow Gun

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IBG10F-12
Rubix:799245059000
fabricante:IBG10F-12
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : IBG10F-12


Instant blow Up to 87% air saving and 97% work time reduction Effective cleaning of chips, water and dirt.

Cualidades

Instant blow. Up to 87% air saving and 97% work time reduction.

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 3/8 in
Nivel acústico80 dB
Tipo de racorg
Presión nominal7 bar
Materialcr
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
125,13 € Sin IVA
/ unidad
151,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días