Referencias
SMC:IBG10-13
Rubix:799241820000
fabricante:IBG10-13

Documentos
Detalles de producto : IBG10-13
Instant blow
Up to 87% air saving and 97% work time reduction
Effective cleaning of chips, water and dirt.
Cualidades
Instant blow.
Up to 87% air saving and 97% work time reduction.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | rc 3/8 |
|---|---|
| Nivel acústico | 80 dB |
| Tipo de racor | rc |
| Presión nominal | 7 bar |
| Material | polycarbonate (transparent); cr (rubber bushing) |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,94 € Sin IVA
/ unidad
142,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días