Referencias
Festo:LSP-1/4-D
Rubix:798181489000
fabricante:35528
EAN:4052568023287

Documentos
Detalles de producto : LSP-1/4-D
Pistola de aire de bajo consumo LSP-1/4-D Diseño de metal fundido a presión. Función Escape-Aire=Chorro de aire dosificable, Presión de servicio=0 - 10 bar, Caudal a la atmósfera=120 l/min, Caudal nominal estándar=120 l/min, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-].
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x100x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 232 g |
| Conexión 1 | g1/4 |
| Flujo | 7.2 m³/h |
| Nivel acústico | 90 dB |
| Material | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,02 € Sin IVA
/ unidad
29,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días