Referencias
Elesa+Ganter:22711
Rubix:798715201000



Detalles de producto : I.281/90+X-M10
Mangos giratorios con pasador de acero cromado mate y cabeza con ranura hexagonal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Material/acabado | Duroplast |
| Longitud | 90 mm |
| Diámetro del alambre | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,28 € Sin IVA
/ unidad
14,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
