GUANTE T-7 11-542 HYFLEX <<DESCATALOGADO>>

HyFlex® 11-542

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:11-542 7
Rubix:798898983000
fabricante:11542070
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortef
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 11-542 HYFLEX <<DESCATALOGADO>>


Su Tecnología de Resistencia al Corte INTERCEPT™ ofrece altos niveles de protección contra laceraciones
Diseñado con el peso más ligero, proporciona confort y destreza, lo que promueve el uso entre los trabajadores y mejora el cumplimiento de las normas de protección
Su diseño enmascara la suciedad y ofrece gran resistencia a la abrasión, aumentando la vida útil del producto
Ideal para una amplia gama de aplicaciones y riesgos; evita la necesidad de cambiar de guantes al pasar de una tarea a otra
Permite la manipulación intermitente en el trabajo de elementos calientes hasta a 100 °C
High protection in high cut risk applications for increased compliance and an uninterrupted workday.

Cualidades

  • High Cut Resistance
  • High dexterity
  • High comfort & lightweight
  • Dirt masking design for extended use life
  • EN407 Contact heat protection Level 1
  • Fiberglass free
  • Natural rubber latex free
  • Silicone Free

Aplicaciones

Press shop operations|Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Handling structural and body components|Metalworking & assembly operations|Assembling and mounting components|Adjusting systems and screwing|Changing tools and dies|Cutting glasses, sheets, panels|Fastening components, parts

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al cortef
Material Principalpara-aramid
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialkevlar®|acero inoxidable|nylon|spandex
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (5)