1 UD. GUANTE T-7 74-500 HYFLEX

HyFlex® 74-500

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:74-500 07
Rubix:798768228000
fabricante:74500070
EAN:0076490445089
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 UD. GUANTE T-7 74-500 HYFLEX


•Guante con tecnología Intercept Technology® con protección anti cortes integral en todo el guante y en el puño.
•Apto para uso alimentario.
Featuring Intercept Technology with 360° cut protection throughout entire glove & cuff.

Cualidades

 

    • Fabricado en fibra de vidrio, acero inoxidable, HPPE, poliéster y poliamida.
    • Ambidiestro.
    • Gran comodidad.
    • Apto para uso alimentario.
    • Diseño de gran durabilidad que mantiene las dimensiones y la protección incluso después de lavados repetidos.
    • Pre-lavado.
    • Cumple con las normas de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.1520 y 21 CFR 177.2600.

Aplicaciones

Dairy Processing|Fruit and Vegetable Processing|Poultry Processing

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalhppe
Contacto con alimentossi
Nivel de resistencia a la abrasión4
Materialhppe, fibra de vidrio, acero inoxidable, poliamida, poliéster, ansell intercept™ technology
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,20 Sin IVA
/ 12 unidades
164,80 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño

Seleccione variantes (4)