Referencias
Ansell:11-818-10
Rubix:798329485000
fabricante:11818100
EAN:0076490478537





Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 11-818 HYFLEX
- Sensibilidad táctil similar a la mano desnuda
El forro de nylon y spandex sin costuras de estos guantes de trabajo calibre 18, combinado con un revestimiento ultra delgado, ofrecen una sensación de piel desnuda para los trabajadores que confían en la sensibilidad del tacto para tareas de precisión. - Vida extendida del guante
El revestimiento FORTIX de nitrilo (patente pendiente) dura más tiempo en estos guantes industriales de trabajo que en estilos comparables bajo condiciones abrasivas, reduciendo el costo total. - Máxima comodidad
La tecnología Ansell ZONZ Comfort Fit optimiza el tejido en ciertas áreas del forro, mejorando el soporte, la capacidad de transpiración y el rango de movimiento.
These thin work gloves are 15% lighter to provide enhanced tactility and comfort.
Cualidades
Estos guantes delgados de trabajo son 15% más livianos para ofrecer mejor sensibilidad táctil y comodidad.
Aplicaciones
Ajuste de piezas, sistemas.Montaje y desmantelamiento.Ensamble final.Carga y descarga de camiones y vehículos.Manipulación de mercancías.Manipulación de mercancías de salida: contenedores, recipientes, paquetes a granel y cajas de embalaje.Carga de camiones & vehículos.Envío, transporte y entrega de productos.Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX.Cerrajería.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | elastan |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 12 pairs per bag / 12 bags per carton |
| Material | elastano / espuma de nitrilo / nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,64 € Sin IVA
/ 12 unidades
57,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días