GUANTE T-8 11-100 HYFLEX

HyFlex® 11-100

Ver información técnica

Referencias

Ansell:11-100 08
Rubix:798874228000
fabricante:11100080
EAN:10076490004801
ANSELL Gloves HYFLEX 11-100 MT 8
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 11-100 HYFLEX


Al asociar una protección antimicrobiana Ionic+™ con una función antiestática útil en entornos sensibles, estos guantes de diseño ligero Ansell HyFlex® 11-100 respaldan las manipulaciones habituales. Su estructura de punto ofrece buena destreza, mientras que el recubrimiento en espuma de nitrilo mejora el agarre de las piezas manipuladas.

Características :
Los guantes Ansell HyFlex® 11-100 utilizan una combinación de fibras conductoras, nylon y un soporte antimicrobiano activo Ionic+® para favorecer la protección de las manos en diversos entornos de trabajo. Su recubrimiento en espuma de nitrilo contribuye a la resistencia a la abrasión y asegura una sujeción estable sobre las superficies manipuladas. La compatibilidad con pantallas táctiles mantiene la continuidad de las operaciones y evita perder tiempo al quitarse los guantes. La tecnología ZONZ™ Comfort Fit distribuye la tensión alrededor de las zonas solicitadas para mejorar la ergonomía. La construcción de punto y el puño de punto, ambos en calibre 15, refuerzan la sujeción del guante durante los desplazamientos y los movimientos repetidos. También contribuyen al control de las descargas electrostáticas (ESD) en zonas sensibles, limitando la acumulación de cargas durante las manipulaciones y reduciendo los riesgos de descarga sobre componentes o equipos sensibles.

Especificaciones :
- Gama : HyFlex®.
- Longitud : 204 mm à 274 mm.
- Varias tallas disponibles.
- Color del recubrimiento : gris.
- Material del recubrimiento : espuma de nitrilo.
- Construcción : de punto.
- Tipo de puño : puño de punto.
- Acabado : palma recubierta.
- Calibre : 15.
- Sin látex : sí.
- Material del soporte : fibra conductora, nylon, soporte antimicrobiano activo Ionic+®.
- Sin silicona : sí.
- Temperatura de lavado : 40 °C.
- Propiedad antiestática : sí.

Normas :
- Marcado CE : certifica la conformidad normativa europea con el reglamento 2016/425 relativo a los EPI.
- Categoría II : indica que el guante está destinado a riesgos intermedios con exigencias de evaluación específicas.
- EN ISO 21420:2020 : define los requisitos generales relativos a la ergonomía y la inocuidad de los guantes.
- EN 388:2016 +A1:2018 : describe la resistencia mecánica según distintos parámetros de ensayo (2131A): abrasión, corte, desgarro, perforación y corte (TDM).
- Conformidad REACH : garantiza la ausencia de sustancias prohibidas según la normativa europea sobre productos químicos.
- Conforme al reglamento europeo 528/2012 sobre biocidas para artículos tratados : indica que el agente antimicrobiano cumple las obligaciones legales vigentes.
- Etiqueta Ecovadis : reconoce la evaluación de las prácticas ambientales y sociales del fabricante.
Antimicrobial Protection for High-Traffic Touch Points.

Cualidades

- Contribuye a reducir el impacto microbiano gracias a la tecnología Ionic+™.
- Facilita la continuidad de las tareas gracias a la compatibilidad con pantallas táctiles.
- Limita la fatiga de las manos gracias al diseño ZONZ™ Comfort Fit.
- Alarga la vida útil con el recubrimiento en espuma de nitrilo resistente a la abrasión.
- Reduce los riesgos de molestias relacionadas con olores y manchas gracias al recubrimiento antimicrobiano.

Aplicaciones

Los guantes Ansell HyFlex® 11-100 encuentran su lugar en numerosos entornos profesionales que requieren manipulación, inspección o tareas de manipulación ligera. Son adecuados especialmente para operaciones de línea de montaje, envasado o entrega de equipos terminados. Su compatibilidad con pantallas táctiles permite el uso simultáneo de herramientas digitales, mientras que su diseño antiestático autoriza su uso en zonas EPA o en presencia de electrónica sensible. También satisfacen las necesidades de sectores como la producción, la logística, el transporte, el reciclaje, la hostelería, los servicios de limpieza, la venta, la industria automotriz, los servicios públicos o el almacenamiento.
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalnilón
ESDsi
Contacto con alimentosno
Materialnylon / conductive fiber
60,00 € Sin IVA
/ 12 unidades
72,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño