H4120 T-9 SMART TIP GUANTE DE NYLON RECUBIERTO DE NITRILO FOAM EN PALMA. CARTONCILLO
Guante Juba - H4120 SMART TIP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:H4120/9
Rubix:798477163000





Documentos
Detalles de producto : H4120 T-9 SMART TIP GUANTE DE NYLON RECUBIERTO DE NITRILO FOAM EN PALMA. CARTONCILLO
Guante sin costuras de poliéster recubierto de nitrilo foam microporoso con tecnología Smart-Tip®
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016 - EN 388:2016
Características
- Tecnología Smart-Tip® que permite el uso de dispositivos táctiles.
- Óptimo tacto y ajuste a la mano.
- Con blíster individual para punto de venta.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Uso de dispositivos táctiles: Smartphones, PDA, monitores, máquinas de control numérico, etc.
- Automoción.
- Talleres mecánicos.
- Montaje de muebles.
- Logística y almacenes.
- Mantenimiento y montaje preciso.
EN 388:2016 - EN 388:2016
Guante sin costuras de poliéster recubierto de nitrilo foam microporoso con tecnología Smart-Tip®. Galga 15
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | par o unidad |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
