Referencias
SKF:HMV 36E
Rubix:798238874000
EAN:7316577014276


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 256 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : HMV 36E TUERCA HIDRAULICA
Tuerca hidráulica
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 256 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Rosca hembra | m180x3 |
| Serie | hmv e |
| Material | steel (steel ring) |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Tipo de racor hidráulico | metric hydraulic connection (connecting thread m180x3) with quick connection coupling for skf hydraulic pumps |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2060,55 € Sin IVA
/ unidad
2493,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días