Referencias
Kukko:626300
Rubix:799004043000
EAN:4021176765360

Documentos
Detalles de producto : HUSILLO MECANICO 626300
Husillo de presión
Características: husillo con recubrimiento especial con propiedades de deslizamiento especialmente buenas. Punta de centrado de giro libre intercambiable y reversible (bola/punta).
Aplicación: para tensar mordazas de separación de manera fina, rápida y centrada.
Para modelo de extractor: 18-0; 44-1; 45-1, 14-01; 14-1
Características: husillo con recubrimiento especial con propiedades de deslizamiento especialmente buenas. Punta de centrado de giro libre intercambiable y reversible (bola/punta).
Aplicación: para tensar mordazas de separación de manera fina, rápida y centrada.
Para modelo de extractor: 18-0; 44-1; 45-1, 14-01; 14-1
Cualidades
-Propiedades de deslizamiento óptimas en la ranura de la rosca gracias al recubrimiento especial
Ideal adaptación del husillo al eje gracias a la punta de husillo de dos caras
La punta de centrado de giro libre protege el eje de daños al aplicar la fuerza de extracción
Extremadamente duradera gracias a la rosca laminada
Incluye grasa especial KUKKO
Ideal adaptación del husillo al eje gracias a la punta de husillo de dos caras
La punta de centrado de giro libre protege el eje de daños al aplicar la fuerza de extracción
Extremadamente duradera gracias a la rosca laminada
Incluye grasa especial KUKKO
Aplicaciones
Control sensible del proceso de extracción;Transmisión perfecta de la fuerza
Información técnica
Atributos
| Tipo | husillo mecánico de presión |
|---|---|
| Material | acero para herramientas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,60 € Sin IVA
/ unidad
178,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días