Referencias
Facom:U.33A
Rubix:798106016000
EAN:3148510681306




Documentos
Detalles de producto : ARIETE U.33A
• Carrera del pistón: 5 mm. • El pasador se segará a 110 N.m. Suministrado con 3 pasadores de recambio. Juego de 3 pasadores de recambio: U.33GJ3. • Suministrado con 2 calzos de altura 25 y 50 mm (Ø 40 mm). Juego de 2 calzos de recambio: U.33-EMB. • Ø del pistón: 33 mm. • Longitud: 260 mm; altura de la cabeza: 35 mm. • Potencia: 30 toneladas; 300 kN. • Tornillo 6 caras de 19 mm.
ARIETE 30 TONE CON TORNILLO MECANICO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2050 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 275x85x65 mm |
| Peso con embalaje | 2050 g |
| Tipo | tornillo mecánico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,77 € Sin IVA
/ unidad
478,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días