Referencias
Megadyne:2400.8M20
Rubix:798807268000
fabricante:020430560542

Detalles de producto : 2400 RPP8 20
Glass fiber reinforcement with low elongation and high flexibility.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2400 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,43 € Sin IVA
/ unidad
57,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días