Referencias
Gates:PCV 8MGT 3280 12
Rubix:798521009000
fabricante:923900410
EAN:5414465489990


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3280 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 8MGT 3280 12
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 para la conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores patentados de fibra de carbono para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, y además permite el uso por la parte posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.
Aplicaciones
Mercados industriales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,183 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 3280 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 410 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,89 € Sin IVA
/ unidad
230,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días