CRSG-M20X1,5

Horquilla CRSG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRSG-M20X1,5
Rubix:751130437113
fabricante:13572
EAN:4052568112141
CRSG-M20X1,5 Rod clevis

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CRSG-M20X1,5


Horquilla CRSG-M20X1,5 Resistente a la corrosión, según DIN 8140. Tamaño=M20x1,5, Posición de montaje=Cualquiera, Basado en la norma=ISO 8140, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto722,83 g
Tipohorquilla
Conexión 1m20x1,5
249,41 € Sin IVA
/ unidad
301,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días