HOJA SIERRA CINTA MARATHON M42 Z4-6 4115X41X1,30 MM

Hoja sierra cinta MARATHON M42 Z4 - 6

Ver información técnica

Referencias

Wikus:13277-0005
Rubix:799297831000
fabricante:13277-0005
brand logo

Detalles de producto : HOJA SIERRA CINTA MARATHON M42 Z4-6 4115X41X1,30 MM


Hoja de sierra de cinta, WIKUS MARATHON® M42

Características: La nueva cinta de sierra bimetálica optimizada MARATHON® M42 con paso desigual de dientes y ángulo de desprendimiento positivo es el prototipo de sierra económica con una amplia gama de aplicaciones, en calidades optimizadas y una larga vida útil.

Aplicación: Para serrar piezas de medianas a grandes, perfiles y materiales macizos, en corte individual, capas o paquetes.

Información técnica


Atributos
101,09 € Sin IVA
/ unidad
122,32 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días